Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BOITE D'ENCASTREMENT BS IP66
Hauteur de la chape béton : de 65mm à 97mm
Sorties de câbles pré-découpées sur les 4 faces pour conduits de diamètres 16mm, 20mm et 25mm.
Matière plastique
Conforme aux normes IEC 60-670-1 et 60-670-23
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Logix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau de la paroi latérale
hauteur min. de la chape de béton
largeur de canal
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
hauteur de canal
plage de nivellement
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
possibilité d'intégration de joints
plancher
nombre d'appareils encastrables
dimension nominale
Gamme
Multiple de vente
Code Douane