Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit pour installation en semi-encastré des boîtes Batibox multimatériaux profondeur 40mm 1 poste, 2 postes et 3 postes pour montage en moulure et plinthes Céliane - comprend un conduit de liaison, sa rallonge et un gabarit de pose
Kit pour installation en semi-encastré des boîtes Batibox multimatériaux profondeur 40mm 1 poste, 2 postes et 3 postes
Dispositif pour montage en moulure et plinthes Céliane
Utiliser un kit par boîte
Comprend un conduit de liaison, sa rallonge et un gabarit de pose
Pour montage en vertical, positionner la plaque Céliane à la verticale le long de la moulure - Pour montage en horizontal, positionner la plaque Céliane à l'horizontal le long de la moulure
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition du couvercle
tubulure
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
fixation du couvercle
fixation des appareils
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Traitement de surface
forme
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme