Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte d'encastrement multimatériauR'igid Bo2 postes profondeur 50 mm. Larges étriers métalliques imperdables et bourrelets ultra résistants pour un maintien parfait des gaines. Conforme RE 2020. Convient à tous types de supports.
Les boîtes d'encastrement R'igid Box est une solution polyvalente et performante pour vos besoins en matière d'encastrement dans le domaine du bâtiment. Ce lot de 5 boîtes d'encastrement multimatériaux est spécialement conçu pour répondre aux exigences de la Règlementation Environnementale 2020 (RE2020).
Ces boîtes d'encastrement offrent une étanchéité à l'air, ce qui permet de garantir une isolation efficace et de réduire les pertes d'énergie. Peu importe le type de support sur lequel vous souhaitez les installer (parpaing, pierre, brique, plaque et carreaux de plâtre, etc.), ces boîtes d'encastrement s'adaptent parfaitement. Leur grande rigidité leur permet de résister au scellement, assurant ainsi une installation solide et durable.
Avec une tenue au fil incandescent de 850°C, ces boîtes d'encastrement garantissent une sécurité optimale. Elles sont équipées de réglages d'aplomb de l'appareillage à l'aide de 3 vis, ce qui facilite l'installation et assure une mise en place précise.
Le montage de ces boîtes d'encastrement est instantané grâce aux vis à pas rapide, qui bénéficient d'un traitement anti-corrosion pour une durabilité accrue. De plus, le grand volume intérieur de ces boîtiers permet un meilleur câblage, facilitant ainsi l'installation électrique.
Les larges étriers métalliques imperdables assurent un serrage optimal, garantissant une fixation solide des boîtes d'encastrement. De plus, ces boîtiers sont dotés de nombreuses entrées de gaines et de câbles, à la fois latérales et arrières, offrant une grande flexibilité lors de l'installation.
Les bourrelets ultra-résistants présents dans ces boîtes d'encastrement assurent un maintien parfait des gaines, évitant ainsi tout mouvement indésirable. De plus, ces boîtiers peuvent être montés horizontalement ou verticalement, offrant une grande polyvalence d'utilisation.
Les boîtes d'encastrement R'igid Box multi-matériaux respectent la réglementation environnementale 2020 (RE2020) et sont utilisables sur tous les types de supports. Les bourrelets ultra-résistants assurent un maintien parfait des gaines.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
avec cloison
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation des appareils
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
À coupler/juxtaposer
Profondeur intérieure
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane