Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Patch de réparation Biz'Patch (x 20) pour reboucher rapidement et facilement vos trous de perçage ! Idéal pour cloisons creuses, plaques de plâtre, bois.
Patch de réparation pour cloisons creuses, plaques de plâtre, bois qui permet de reboucher facilement, rapidement et solidement tous les trous de perçage
de diamètre 67 à 70 mm.
Il s'utilise dans les cloisons creuses, plaques de plâtre, Fermacell, bois.
Avantages :
Rapidité de mise en œuvre.
Simplicité de montage.
Fixation solide grâce aux 4 ergots.
Détails techniques :
Matière : ABS.
Base : Ø 66 mm.
Partie supérieure : Ø 75 mm.
Hauteur des ergots : 16 mm.
Mode d'utilisation :
Enfoncer la pièce découpée dans le Biz'Patch.
Insérer le Biz'Patch dans le trou à reboucher en laissant 2 mm de retrait.
Appliquer une fine couche d'enduit de finition.
Laissez sécher et poncer si nécessaire.
pour voir vos prix et les stocks
Matériau
Couleur
Longueur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente