Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 165 x 165 x 47 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
Élaborée en toute simplicité et cohérence, la gamme Modulo Multifix de Schneider Electric est étudiée pour favoriser la facilité d'installation. En effet, ses boîtes à sceller s'assemblent entre elles pour former une configuration en double ou en triple, possible également avec des profondeurs différentes. Vous pourrez donc mettre en place facilement et rapidement votre boitier électrique à encastrer. Cette boîte de dérivation à sceller Modulo est caractérisée par les mesures suivantes : 165x165X47 mm. Boitier de distribution sans plombage, il est totalement adapté à un support en brique. Robuste, ce dispositif électrique vous permet de relier des câbles électriques aux appareils utilisés. Il conviendra notamment dans le cas où vous souhaiteriez mettre en place des prises électriques supplémentaires ou un autre circuit d'éclairage. Ce boitier d'appareil bleu RAL 5015 est profond de 47 mm et dispose d'un couvercle blanc. Ce boitier encastrable vous évite de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement, pour plus d'efficacité et de rapidité d'installation.
Multifix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
traversée de boîtier par une tubulure
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
équipé d'une couronne rotative
tubulure
application spéciale
verrouillage de tube
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
avec cloison
borne, position fixe
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
profondeur
Etanche
pour diamètre du tube
avec vis
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
avec blindage
fixation du couvercle
maintien de fonction
Matériau
Longueur
à coupler/juxtaposer
plombable
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Traitement de surface
forme
Sans halogène
Modèle type
Type de pose
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane