Lot 50 Appliques No air DCL + FD E27 C

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
  • forme rond

Lot 50 Appliques No air DCL + FD E27 C

 
 

Détails du produit

Ce kit est composé d'un boîtier MULTIMAT NO AIR II (code 670400), d'un couvercle d'applique DCL (code 600800) et d'une fiche douille DCL E27 COMPACTE (code 710150).
Le boîtier offre un volume généreux de travail facilitant le câblage de la terre du socle DCL.
La nouvelle fiche douille DCL E27 COMPACTE est également brevetée : elle propose une fiche DCL intégrée au corps de la fiche douille et est réutilisable après son démontage pour câbler un luminaire.
Un QR code fixé sur le corps de la fiche douille renvoie à une notice d'utilisation.

No air multimat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

application spéciale

sans

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Oui

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

Classe de protection (IP)

IP20

à coupler/juxtaposer

Non

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Modèle type

unique

Type de pose

encastré

Sans halogène

Non

nombre d'entrées

4

forme

rond

Diamètre raccord

67 mm

Largeur

73 mm

type de construction

prise d'appareil

garnissage

sans

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

Traitement de surface

non traité

Longueur

73 mm

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

convient pour épaisseur de mur/plaque

10...23 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

Info produit

Gamme

No air multimat

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.