Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BANCHEBOX montée IRL25 murs de 200
Fabriqué en France et livré « assemblé », le boîtier BANCHEBOX permet en une seule référence 3 tailles de mur : 160, 180 et 200mm. Les épaisseurs plus importantes de murs sont réalisées avec la bague de rallonge de 20mm.
2 entrées inclinées M20 et M25 situées en fond de boîtier permettent la sortie directe de la filerie lors de son tirage dans les conduits.
BANCHEBOX est compatible avec les accessoires du marché : anneaux à vis, distanciers, couvercle de pose, aimant
Banchebox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Finition du couvercle
traversée de boîtier par une tubulure
équipé d'une couronne rotative
tubulure
application spéciale
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
avec vis
pour le nombre d'inserts d'appareil
Nombre d'entrées
Matériau
Longueur
À coupler/juxtaposer
Type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme