Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit 1800W - Dynafloor STE - 160W/m² - Larg. 50cm - 230V
Le système de chauffage KIT-DYNAFLOOR 120W/m² est livré avec une trame, un thermostat tactile, une sonde de sol et 2 gaines souples. Il s'intègre directement dans l'épaisseur du mortier colle de fixation du carrelage. Très facile de mise en œuvre, il n'est pas nécessaire de déposer l'ancien carrelage pour recouvrir le câble avec votre nouveau revêtement. DYNAFLOOR doit se dérouler sur un directionnel de flux en polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé, pour une meilleure isolation thermique.
Le procédé de chauffage DYNAFLOOR se compose d'un câble chauffant très fin tramé en usine sur une maille en fibre de verre. DYNAFLOOR est disponible en 120w/m² pour 15 puissances différentes mais aussi en 160w/m² pour 16 puissances différentes. Ces produits sont également disponibles en KITS (composés d'une trame, d'un thermostat tactile et de 2 gaines souples).
Dynafloor
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Adapté aux locaux humides
adapté en tant que chauffage de toiture
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
avec capteur de température du sol
Tension de raccordement
Puissance
avec régulateur
valeur de résistance
longueur des conducteurs à froid
nombre de conducteurs à froid
fixation du conducteur chauffant
avec tapis de support
charge du conducteur chauffant
Longueur
avec thermostat d'ambiance
surface
Auto-adhésif
Épaisseur
Puissance
Modèle type
Largeur