Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat moderne à écran tactile offrant un grand confort, de faibles coûts énergétiques et des fonctions de régulation et de surveillance. Thermostat intelligent contrôlé par une application ou une commande vocale.
Thermostat programmable, écran couleur tactile, option WIFI, fonctionnement via application sur Smartphone, possibilté communication externe, esthétique, 7 modes de fonctionnement, 3 modes économiques, sonde de sol incluse
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
différence ajustable
capteur externe
charge de contact max.
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
dérogation
exécution horloge
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
nombre de sorties de ventilation
ventilation
Compatible IFTTT
Avec détecteur de présence
convient pour commande de chauffage urbain
convient pour commande de chauffage au sol
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
type de capteur
protocole de communication
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
Auto-apprentissage
Commande à distance possible
commande
Plage de mesure
Finition des contacts
Type d'alimentation électrique
avec rétraction thermique
Avec affichage
Raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur