Quartéa-3EO panneau rayonnant horizontal - 2000W - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 2000 W
  • couleur blanc
ICON

Quartéa-3EO panneau rayonnant horizontal - 2000W - blanc- NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence - Origine France Garantie

 
 

Détails du produit


Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur d'absence, QUARTEA 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie.
Une conception exclusive son double élément chauffant plan en aluminium monobloc poli-nervuré à façade peinte en noir est conçu pour optimiser le rayonnement vers la pièce , tout en limitant les pertes de chaleur vers le mur.
Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponible dans 7 puissances et 2 formats horizontal et vertical.
QUARTEA 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.

Quartea 3eo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Quartea 3eo

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

sortie d'air

frontal

commande à distance possible

Non

matériau de la façade

acier

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

avec détecteur de présence

Oui

Tension d'alimentation

220...240 V

matériau du corps de chauffe

aluminium

sens de montage

horizontal

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

2000 W

poids

8.7 kg

profondeur

113 mm

hauteur

440 mm

couleur

blanc

largeur

1054 mm

Modèle type

standard

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.