Oslo 2 - radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne
Une surface plane, légèrement galbée qui diffuse une chaleur douce
A puissance égale OSLO 2 remplace dans le même encombrement un ancien rayonnant.
Nouvelle commande LCD rétro éclairée, ergonomique et discrète
De nouvelles fonctions d'économie d'énergie.
Spéciales bailleurs, chambres d'hôtes ou hôtelleries : encadrement de consignes et verrouillage des commandes par code PIN.
3 programmes préenregistrées
3 programmes libres
Une gamme avec le bon niveau de certification pour les projets de rénovation , Origine France Garantie et NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1
Oslo 2
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
gestion via application
position du boîtier de commande
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
Tension d'alimentation
sens de montage
raccordement électrique
fréquence de la tension d’alimentation
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
couleur
Classe électrique
Type de pose
hauteur
capacité de chauffage
profondeur
poids
Modèle type
largeur
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
longueur du conduit de raccordement