Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur Connecté - Mythik vertical gris ardoise 1500W
Une chaleur douce pour un confort absolu
Connecté : Pilotage à distance avec Cozytouch
Jusqu'à 45% d'économies d'énergie
Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes. Programamtation personnalisable. Détection automatique d'occupation. Détection de fenêtre ouverte/fermée.
Disponible en format horizontal ou vertical et 4 couleurs
Garantie 2 ans
Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Thermor Dynamik System®
Chaleur douce réactive,
uniforme et constante.
Idéal pour les rythmes de
vie réguliers et irréguliers
dans un même foyer.
Mythik
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
commande à distance possible
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
Compatible IFTTT
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose