Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur connecté - Oniris pilotage intelligent connecté plinthe 1000W gris étoilé
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil : Connectivité Pilotage Intelligent Détection d'occupation Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe Raditeur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
3 formats : Horizontal, Vertical et Bas 2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
•Kit d'angle en option
•Gabarit de pose Modèle horizontal et bas :
•Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 750W à 2000W
Oniris
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible Energeasy connect
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique