Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 vertical 1000W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
Façade chauffante réactive et chaleur douce immédiate.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers
Format vertical ultra compact pour faciliter son intégration dans tous les intérieurs
Largeur 400 mm
Double corps de chauffe Alumiun + film chauffant
Façade chauff ante réactive
Chaleur douce immédiate.
NF Perf 3*OEil
CA 0,2
IK 07 / IP28
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Nouveau format vertical ultra compact pour faciliter son intégration dans tous les intérieurs
Jusqu'à 30% d'économies avec un radiateur Thermor
Avec la fonction "pilotage Intelligent", vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer que lorsque c'est nécessaire. Tous les radiateurs intelligents Thermor sont également connectés afin pouvoir suivre votre consommation et réaliser des économies.
Mentions légales: Pourcentage d'économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l'analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.
Garantie 2 ans
Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Le support mural sert de gabarit de pose
Cales en carton : évacuation des déchets simplifiée
Notice d'utilisation et quickstart livrées avec le produit
Ingenio 4
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Commande à distance possible
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Compatible IFTTT
Gestion via application
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose