Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Atoll Electrique sans régulation, puissance 2000W, hauteur 575 mm, largeur 1227 mm, 15 éléments, couleur Gentian blue mat 5210
Confort : Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières.
Réactivité : montée en température rapide pour un confort immédiat.
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.
Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)
Installation : fixation en H pour une installation pour un temps de pose réduit
Atoll
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec finition décorative
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
nombre de nervures
régulation de puissance
mode hors-gel
sortie d'air
coupe-circuit anti-surchauffe
commande à distance possible
avec télécommande
matériau de la façade
capacité de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
avec minuterie
Compatible avec Google Assistant
Poids
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur
nombre d'ordres (fil pilote)
Hauteur
détection d'ouverture de fenêtre
Modèle type
indicateur de consommation
Largeur
à huile/fluide
Couleur
gestion via application
Compatible IFTTT
Classe électrique
position du boîtier de commande