Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique vertical, commande radiofréquence RF, puissance 2000W, hauteur 2017 mm, largeur 740 mm, 10 éléments, couleur Dark Brown 0270
Lignes verticales pour un gain de place, disponible en version < 40cm, grande surface de rayonnement.
Forte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsommation d'énergie, idéale pour les grands volumes.
Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières
Gestion programmée ou à la demande via une télécommande
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Fabriqué en France
FASSANE PREMIUM
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
Commande à distance possible
Matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
à huile/fluide
Gestion via application
Compatible IFTTT
Position du boîtier de commande
Avec finition décorative
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Programmable
nombre de nervures
Régulation de puissance
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
Avec télécommande
capacité de chauffage
Avec minuterie
Nombre de positions de commutation
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Convient pour un usage domotique