Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique vertical, commande radiofréquence RF, puissance 2000W, hauteur 2017 mm, largeur 740 mm, 10 éléments, couleur Volcanic 0336
Lignes verticales pour un gain de place, disponible en version < 40cm, grande surface de rayonnement.
Forte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsommation d'énergie, idéale pour les grands volumes.
Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussières
Gestion programmée ou à la demande via une télécommande
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Fabriqué en France
FASSANE PREMIUM
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Avec finition décorative
Commande à distance possible
Matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
matériau du corps de chauffe
Convient pour un usage domotique
capacité de chauffage
Programmable
nombre de nervures
Affichage numérique
coupe-circuit anti-surchauffe
mode hors-gel
Avec détecteur de présence
Nombre de positions de commutation
Avec minuterie
Raccordement électrique
Avec télécommande
Position du boîtier de commande
Poids
Gestion via application
Auto-apprentissage
Compatible avec Apple HomeKit
Tension d'alimentation
à huile/fluide
Indicateur de consommation
nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
sortie d'air
Profondeur
Sens de montage
Hauteur
Fréquence de la tension d’alimentation
Compatible IFTTT
Largeur
Couleur
Modèle type
Régulation de puissance
Classe électrique
Classe de protection (IP)