RFD-3EO radiateur horizontal - 500W - blanc - Radiateur fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'absence
Une régulation intégrée en partie haute ultra précise et facile d'utilisation
CA de 0,1
Détection d'absence, et auto-planning.
Verrouillage par code pin et encadrement de consigne
Certification nf performance 3 étoiles oeil.
Fixation en H auto gabarit
Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers
RFD-3EO 2
Gamme
Multiple de vente
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
raccordement électrique
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
capacité de chauffage
Classe électrique
Type de pose
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande