Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur Galapagos néo connecté avec pilotage intelligent horizontal 1000W gris étoilé
Nouveau design plus compact et épuré
Galapagos horizontal 1 000 W : seulement 60 cm de large soit 17 cm de moins que la version précédente de Galapagos
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Nouveau boîtier de commande ergonomique
Coefficient d'aptitude : 0,1
NF 3 étoiles œil
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
Connectivité
Pilotage Intelligent
Détection d'occupation
Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable avec assistant
de planification
Plus de confort
Diffuse une chaleur douce inertielle
Nouveau boitier de commande ergonomique équipé de fonctions d'accessibilité adaptées aux malvoyants et aux handicapés moteurs
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils connectés entre eux (le Hub Cozytouch est nécessaire) pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Nouveau design plus compact et épuré. Galapagos horizontal 1 000 W : seulement 60 cm de large soit 17 cm de moins que la version précédente de Galapagos
3 formats : Horizontal, Vertical et Bas
2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Plus de facilité de pose
Modèle vertical : Gabarit de pose
Modèle horizontal et bas : Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Pour les trois modèles : Packaging 0% polystyrène pour une évacuation des
déchets simplifiée
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 750W à 2000W
Galapagos neo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
fréquence de la tension d’alimentation
auto-apprentissage
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique