Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Taiga Premium Electrique, régulation digitale, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 909 mm, 10 éléments, couleur Ruby Red 3003
Design galbé à la finition parfaite
Réactif, compact et léger
Large écran tactile pour un pilotage très intuitif
Fonction détection de présence et programmation hebdomadaire
Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Installation : Fixations en H pour un temps de pose réduit
Taïga
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
Compatible IFTTT
mode hors-gel
position du boîtier de commande
coupe-circuit anti-surchauffe
avec finition décorative
avec télécommande
Classe de protection (IP)
capacité de chauffage
auto-apprentissage
avec minuterie
fréquence de la tension d’alimentation
nombre de positions de commutation
Tension d'alimentation
Poids
Sens de montage
Profondeur
Raccordement électrique
Hauteur
Avec détecteur de présence
Modèle type
matériau du corps de chauffe
Largeur
affichage numérique
Couleur
convient pour un usage domotique
Classe électrique
programmable
nombre de nervures
régulation de puissance