Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1250W, hauteur 623 mm, largeur 870 mm, 18 éléments, couleur Edelweiss mat 0067
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loft
Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande
Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Vuelta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
programmable
nombre de nervures
régulation de puissance
mode hors-gel
sortie d'air
coupe-circuit anti-surchauffe
commande à distance possible
avec télécommande
matériau de la façade
capacité de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
avec minuterie
Compatible avec Google Assistant
nombre de positions de commutation
Compatible avec Apple HomeKit
Poids
nombre d'ordres (fil pilote)
Profondeur
détection d'ouverture de fenêtre
Hauteur
indicateur de consommation
Modèle type
à huile/fluide
Largeur
gestion via application
Couleur
Compatible IFTTT
Classe électrique
position du boîtier de commande
avec finition décorative
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique