Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique vertical, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1825 mm, largeur 305 mm, 6 éléments, couleur Technoline brut brillant 0325
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loft
Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande
Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Vuelta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
Avec détecteur de présence
matériau de la façade
matériau du corps de chauffe
Compatible avec Amazon Alexa
affichage numérique
Compatible avec Google Assistant
convient pour un usage domotique
Compatible avec Apple HomeKit
programmable
nombre d'ordres (fil pilote)
nombre de nervures
détection d'ouverture de fenêtre
régulation de puissance
indicateur de consommation
mode hors-gel
à huile/fluide
coupe-circuit anti-surchauffe
gestion via application
avec télécommande
Compatible IFTTT
capacité de chauffage
avec minuterie
position du boîtier de commande
nombre de positions de commutation
avec finition décorative
Poids
Classe de protection (IP)
Profondeur
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Hauteur
Modèle type
Tension d'alimentation
Largeur
Sens de montage
Couleur
Raccordement électrique
Classe électrique