Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur connecté - Irisium Serenity horizontal 1500W blanc minéral
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil : Connectivité Pilotage Intelligent Détection d'occupation Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Chaleur douce et température homogène Radiateur pilotable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch (nécessite un bridge Cozytouch par foyer) Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
2 finitions : Irisium et Serenity 2 formats : Horizontal et vertical 1 couleur : Blanc
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,2
Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 1000W à 1500W
Irisium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible Energeasy connect
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Gestion via application
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose