Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1231 mm, largeur 506 mm, Blanc RAL 9016
- Radiateur sèche-serviette en acier, équipé d'un soufflant. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm en simple épaisseur. - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. - Soufflant chauffant 1000 W (intégré en partie arrière) et radiateur programmables par la nouvelle commande infrarouge IRS. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Fabriqué en Union Européenne.
- Commande à distance à liaison infrarouge.
-Design exclusif Acova.
-Fixation murale ou sur socle.
-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.
-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.
-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.
-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.Compatible fil pilote 6 ordre..
-Alimentation 2 piles LR03(fournies)
CALA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de brillance
Avec console
Forme du cadre
Forme du tube
Commande à distance possible
Puissance nominale max. ventilateur(s)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Puissance d'entrée max. chauffage
Avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Raccordement électrique
Longueur de câble de raccordement
Position du collecteur
Avec ventilateur
Matériau
Affichage numérique
Nombre de tubes
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Avec télécommande
Pivotant
Avec minuterie
Poids
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique