Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 300W, hauteur 991 mm, largeur 506 mm, finition chromée
- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant. - Éléments ronds horizontaux diam. 25 mm en simple épaisseur. - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition chromée. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - 4 consoles murales réglables chromées, fournies dans l'emballage. - Fabriqué en Union Européenne.
- Commande à distance à liaison infrarouge.
-Design exclusif Acova.
-Fixation murale ou sur socle.
-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.
-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.
-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.
-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.Compatible fil pilote 6 ordre.
-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.
-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.Compatible fil pilote 6 ordres.
-Alimentation 2 piles LR03(fournies)
CALA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de brillance
Avec console
Forme du cadre
Forme du tube
Commande à distance possible
Puissance nominale max. ventilateur(s)
Indicateur de consommation
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Puissance d'entrée max. chauffage
Avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Raccordement électrique
Longueur de câble de raccordement
Position du collecteur
Avec ventilateur
Matériau
Affichage numérique
Nombre de tubes
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Avec télécommande
Pivotant
Avec minuterie
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique