Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala XS Electrique, Boîtier Smart Timer, puissance 250W, hauteur 669 mm, largeur 506 mm, couleur
- Sèche-serviettes électrique en acier. - Equipé d'un boitier en bas du radiateur. - Fonctionnement par minuterie (30 min à 3h). - Tubes ronds Ø 23 mm sur collecteurs Ø 38 mm - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Fluide caloporteur : huile minérale inaltérable. - Existe en finition blanc Traffic White (RAL 9016) et en couleur. - 4 consoles de fixation réglables. - Fabriqué en Union Européenne
- Minuterie réglable de 30 minutes à 3h par pas de 30 minutes - Possibilité de choisir la température maximale de surface parmi 4 niveaux : 45°C, 55°C, 65°C (par défaut), 75°C - Fonction chauffage instantané sur mise sous tension : possibilité de faire démarrer le sèche-serviettes automatiquement pour un cycle de 60 mn dès sa mise sous tension.
Cala mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de brillance
Avec console
Forme du cadre
Forme du tube
Commande à distance possible
Indicateur de consommation
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Puissance d'entrée max. chauffage
Avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Raccordement électrique
Longueur de câble de raccordement
Position du collecteur
Avec ventilateur
Matériau
Affichage numérique
Nombre de tubes
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Avec télécommande
Pivotant
Avec minuterie
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique