Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1614 mm, largeur 500 mm, couleur
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné.
Solutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)
Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (BlueTooth)
Longévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.
Altai spa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
avec console
Forme du cadre
Forme du tube
commande à distance possible
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande
Avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
Raccordement électrique
position du collecteur
avec ventilateur
Matériau
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
avec minuterie
Couleur
Classe électrique