Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital étroit sans ventilo 500W Blanc Brillant
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Programmation personnalisable.
Nouveauté de la gamme 2021:
•Connectivité: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*
*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.
Plus d'économies
Programmation personnalisable.
Nouveauté de la gamme 2021?:
•Connectivité?: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*
*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Modèle avec soufflerie :
•Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
•Fonction séchage des serviettes.
Nouveautés de la gamme 2021:
•Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
•Affichage de l'heure et de la météo.*
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Modèle avec soufflerie :
•Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
•Fonction séchage des serviettes.
Nouveautés de la gamme 2021?:
•Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
•Affichage de l'heure et de la météo.*
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021:
•Patère intégrée permettant d'accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
•Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
•Existe en version étroite pour s'intégrer dans des petites salles de bain
Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs: Beige, Vert d'eau, Bleu profond.
Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021?:
•Patère intégrée permettant d'accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
•Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
•Existe en version étroite pour s'intégrer dans des petites salles de bain
Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs?: Beige, Vert d'eau, Bleu profond.
Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.
Plus de facilité de pose
Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.
Adelis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
Indicateur de consommation
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Position du collecteur
Avec ventilateur
Affichage numérique
Programmable
Régulation de puissance
Avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique