Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes connecté CAMPAVER HUG nativ Vertical 1000 W Reflet - Gamme intuis signature en verre massif - barre de séchage intégrée - chaleur douce et inertie optimisée - fonctions avancées d'économies d'énergie
CAMPAVER nativ *en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage".
Pour les grandes salle de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage.
Des proportions idéales pour ce modèle vertical : 1,65 m de hauteur pour une faible largeur de 45 cm , propose une élégante et confortable surface d'échange et de séchage sans encombrer l'espace.
La finition Reflet apporte un effet miroir atténué aux nuances métalliques. Les barres de séchage sont noir mat.
Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.*
Campaver nativ hug
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Commande à distance possible
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Gestion via application
Puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Avec ventilateur
Matériau
Programmable
Avec minuterie
Avec détecteur de mouvement
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique