Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W, hauteur 991 mm, largeur 506 mm, couleur Inox Look 0332
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.
Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.
Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de main
Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage
Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.
Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
CALA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Avec console
Forme du cadre
Forme du tube
Commande à distance possible
Puissance nominale max. ventilateur(s)
Indicateur de consommation
Gestion via application
Position du boîtier de commande
Puissance d'entrée max. chauffage
Avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Raccordement électrique
Longueur de câble de raccordement
Position du collecteur
Avec ventilateur
Matériau
Affichage numérique
Nombre de tubes
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Avec télécommande
Pivotant
Avec minuterie
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique