Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique commande radiofréquence RF, puissance 1250W, hauteur 1826 mm, largeur 596 mm, couleur
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Coefficient d'aptitude : 0,11. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Fabriqué en Union Européenne.
- Design exclusif Acova.
-Fixation murale ou sur socle.
-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).
-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.
-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.
-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.
-Système de verrouillage parental.
-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.
-Compatible fil pilote 6 ordres.
-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).
CALA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Degré de brillance
avec console
Forme du cadre
Forme du tube
commande à distance possible
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Raccordement électrique
longueur de câble de raccordement
position du collecteur
avec ventilateur
Matériau
affichage numérique
Nombre de tubes
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
avec minuterie
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique