Ezybain nativ boost - Radiateur sèche-serviettes 750 + 1000 W largeur 500 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 1750 W
  • avec ventilateur Oui
  • couleur blanc
ICON

Ezybain nativ boost - Radiateur sèche-serviettes 750 W + soufflerie 1000 W largeur 500 - blanc - écran graphique couleur en partie haute - détection de présence, planning auto-adaptatif, connectable avec intuis connect.

 
 

Détails du produit


Pratique : conçu pour être recouvert et chauffer et sécher. Le réglage intégré est à portée de main avec écran graphique couleur.
Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes.
5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints.
5 puissances de 300 à 1000W et une version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température.
Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation.
La gamme est certifiée NF performance 3 étoiles+ œil.
La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Une gamme solide, conçue et fabriquée en France.
Un corps de corps de chauffe 100% en acier soufflerie comprise

Ezybain nativ

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ezybain nativ

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

forme du cadre

droit

commande à distance possible

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

puissance d'entrée max. chauffage

1750 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

avec ventilateur

Oui

matériau

acier

programmable

Oui

avec minuterie

Oui

avec détecteur de mouvement

Oui

poids

18.5 kg

profondeur

127 mm

hauteur

1389 mm

largeur

500 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.