Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour la régulation de la température dans les applications de déneigement des surfaces, avec des sondes de sol et d'humidité combinées. IP65.
Multiple de vente
Code Douane
type de capteur
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
profondeur de construction
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
phase de température la plus courte
plage de réglage protection contre le gel
abaissement de la plage de réglage
entrée de programme temporel
commutateur de sélection
nombre de programmes de base départ usine
Tension assignée (Ue)
courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel
présélection de commutation
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
programme vacances
programme 24 h
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
nombre d'emplacements de mémoire
autonomie
Modèle type