Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 10 W/m à 5 C, 60 m

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 65 °C
  • Longueur 60 m
  • capacité de chauffage 12 W/m

Pour la protection antigel des tuyaux, pré-terminé. 230 V, 10 W/pi à 5 °C, 60 m.

 
 

Détails du produit

Frostguard

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

auto-limitation

Oui

puissance constante

Non

traitement de surface du blindage

étamé

matériau du blindage

cuivre

température de maintien max.

65 °C

Longueur

60 m

capacité de chauffage

12 W/m

type de câble

2 brins

application

câble chauffant

Hauteur

5.8 mm

blindage

tresse

Largeur

8.5 mm

Couleur

noir

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Gamme

Frostguard

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.