Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ailettes inox 316-6000W-400V3ph(N)-IP66/67-Long 2640mm-19.7kg
Pourquoi utiliser des radiateurs à ailettes. Chauffage par convection, de grande résistance mécanique et à l'eau. Entretien limité, fiable et silencieux. S'applique aux endroits où un chauffage robuste et/ou une bonne résistance aux « corps solide et liquides » sont exigés. RADIATEUR À AILETTE SWD
De 500 à 4 000 Watts avec ou sans thermostat sur l'appareil.
230 V, 400 V/3, 400 V/3N.
IP66/67.
Différentes possibilités : inox 409 (standard), inox 316, température de surface T=67K.
Boîtier de connexion et ces composants en polyamide chargé de fibre de verre PA6/6 GF30.
PE M20 IP66/67 et pieds en inox pour montage sol/mur fournis.
Largeur 130 mm, hauteur 170 mm, longueur selon modèle.
Nous consulter pour inox 304, autres températures de surface et puissances. OPTIONS : Grilles de protection en acier ou en inox.
Applications : multiples en industriels et tertiaires ; les stations de pompage, châteaux d'eau, le maintien en température des cuves, cuisines professionnelles, fromageries et toutes autres utilisations en alimentaire pour l'inox 316L.
Swd
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane