Rideau d'air compact encastré horizontal sans chauffage L 2 m

Main media

Rideaux d'air encastré horizontal pour bâtiments commerciaux et entrées tertiaires IP21Hauteur d'installation 3,2 mRégulation SIRe à commander séparement. Châssis et sous face blanche. Grille grise. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Ar3200c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ar3200c

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud sans échangeur de chaleur

avec panneau de commande

Oui

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

60 dB(A)

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

1.6 A

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

3

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3.2 m

avec télécommande sans fil

Oui

direction du jet d'air

fixé

largeur de porte max.

2 m

débit d'air max.

3900 m³/h

numéro RAL

9016

Profondeur

475 mm

Hauteur

256 mm

Largeur

2078 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.