Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural 150L mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'
Garantie cuve 5 ans et pièces Garantie express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange)2
Capacités:
2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle
Vertical mural : 150L et 200L
Vertical sur socle : 300L
Plus de confort
Le chauffe-eau apprend automatiquement?les routines de vie de vos clients. Son apprentissage permet de s'adapter au mieux à leurs besoins.
L'interface intuitive tactile permet de visualiser et d'ajuster la quantité d'eau chaude, d'activer le mode Eco+ et d'activer le mode Absence.
Les différents modes activables via l'interface permettent de s'adapter aux besoins de vos clients:
•Mode Eco+: convient à un rythme de vie régulier. Aquéo apprend des habitudes de consommation pour adapter sa chauffe aux besoins du foyer : aucun réglage nécessaire et pas de chauffe inutile.
•Mode Manuel: convient à un rythme de vie irrégulier. La goutte présente sur l'interface permet de connaître la quantité d'eau chaude disponible. Ce mode permet de régler la quantité d'eau chaude
•Mode Absence: permet de couper la chauffe en cas d'absence prolongée
La fonction Boost, disponible uniquement sur l'application Cozytouch, permet d'enclencher de nouvelles chauffes jusqu'à 7 jours maximum. Vos clients ne manqueront ainsi jamais d'eau chaude.
Via l'application Cozytouch :
•Pilotage du chauffe-eau à distance
•Programmation personnalisée de la chauffe
•Suivi de l'état de fonctionnement du chauffe-eau
•Suivi de la consommation énergétique
•Programmation du mode Absence
Plus de design
Design, produit entièrement blanc.
Le capot est entièrement dissimulé (modèle vertical mural standard) pour une intégration plus harmonieuse chez vos clients.
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux.
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option).
Vertical mural standard:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
•Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide
•Le serre-câble et le passe-câble intégrés permettent un branchement sécurisé du chauffe-eau
Vertical sur socle:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
•Capot à vis nouvelle génération amovible permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot
Plus de performance
Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée.
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une température de chauffe précise, constante et fiable.
Installé en branchement permanent la cuve est protégée 24h/24.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange)2
Plus d'économies
Connexion à l'application Cozytouch en Wifi, pas besoin de se procurer de Bridge Cozytouch pour bénéficier de la connectivité.
Mode Eco + et Mode Absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude.
Suivi de consommation d'eau et d'électricité (via l'application Cozytouch).
Aquéo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec circuit heures pleines/creuses
version triphasée
forme de finition
positionnement vertical
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
profil de soutirage
positionnement horizontal
Tension de raccordement
Classe de protection (IP)
Classe Energétique
volume du réservoir
Diamètre raccord
puissance nominale
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme