Chauffe-eau électrique Blindé 100L horizontal raccordement côté

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 100 l
  • Diamètre raccord 567 mm
ICON

Chauffe-eau électrique - Blindé 100L horizontal raccordement côté monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

matériau de la surface

acier

puissance nominale

2 kW

Profondeur

585 mm

Hauteur

567 mm

Largeur

770 mm

forme de finition

suspendu

positionnement vertical

Non

installation murale

Oui

anode de protection

Non

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Oui

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP24

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

100 l

Diamètre raccord

567 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.