Chauffe-eau électrique blindé Chauffe-eau électrique blindé (77 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100l - D=513 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 200l - D=513 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 200 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 150l - D=513 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 150 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural standard 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 200L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural standard 150L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 150L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural standard 100L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical sur socle 300L monophasé
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical sur socle 300L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural 50L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural 50L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique Petite Capacité sur évier 50L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité sur Evier 50L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique Blindé 150L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Blindé 150L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique Blindé 200L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Blindé 200L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique Blindé 100L vertical mural standard
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Blindé 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique Blindé 300L stable
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Blindé 300L stable monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'
Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 250l - D=570 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 250 litres - D=570mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 300l - D=570 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 300 litres - D=570mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 150l - D=560 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 150 litres - D=560mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100l - D=560 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100 litres - D=560mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 200l - D=570 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 200 litres - D=570mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 200l - D=560 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 200 litres - D=560mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical sur socle 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical sur socle 200L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'