Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odeo 15L carré sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Garantie pièces 2 ans Garantie cuve 3 ans Garantie Express pièces, livrées en 24 h SAV 5/7 en France
Plus de performance
Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
Format compact
Plus de services
Garantie cuve 3 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Disponible en format sur et sous évier
Disponible en format carré et horizontal
Rail de guidage pour fixation au mur
Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccordement dessus)
Plus de confort
Solution d'appoint pour être installée au plus près des besoins
Design moderne et compact qui s'intègre dans un petit espace ou un placard
Chauffe rapide
Témoin de fonctionnement lumineux bicolore
Plus d'économies
Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
Réglage de la température en façade
Mode hors gel / absence
Capacités
3 configurations possibles : carré sur évier, carré sous évier, horizontal sur évier
Carré : 15 et 30L
Horizontal : 30L
Odeo
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec circuit heures pleines/creuses
version triphasée
forme de finition
positionnement vertical
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
profil de soutirage
positionnement horizontal
Tension de raccordement
Classe de protection (IP)
Classe Energétique
volume du réservoir
Profondeur
Hauteur
Largeur
puissance nominale
Gamme
Multiple de vente