Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc 80L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2'--> 3/4'
Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces livrées en 24h SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l'anode
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, horizontal mural Plat mural multiposition : 40L, 65L, 80L, 100L Carré mural : 100L, 120L, 150L
Connectivité
Nouveauté : connexion au chauffe-eau en wifi pour piloter le chauffe-eau à distance (ne nécessite pas de Bridge Cozytouch)
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
•Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
•Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
•Activer le mode Boost
Plus d'économies
Répond aux besoins des foyers équipés d'une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains
Plus de confort
Un design compact malin (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L,100L)
Meilleure intégration dans les espaces de vie grâce au cache-piquages plus couvrant (en option)
Nouvelle capacité de 150L pour couvrir les besoins d'une famille de 5 personnes
Nouvelle interface intuitive tactile : permet de régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible
Pilotage à distance via connexion wifi et l'application Cozytouch
Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch)
Plus de facilité de pose
Système de fixation simple et rapide permettant d'installer un chauffe-eau dans un espace réduit Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2” pour les modèles plats, 3/4” pour modèles carrés Meilleure intégration grâce au cache-piquages (en option) Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option) Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l'anode
Plus de performance
Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire1
De l'eau chaude jusqu'à 5 personnes
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire
Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L en installation verticale murale
1. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces livrées en 24h SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2 Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l'anode
Lineo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
version triphasée
forme de finition
positionnement vertical
installation murale
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
profil de soutirage
positionnement horizontal
Classe de protection (IP)
Tension de raccordement
Classe Energétique
volume du réservoir
puissance nominale
Profondeur
Largeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane