Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EDEL 270 eau - chauffe-eau thermodynamique sur boucle d'eau ou retour plancher chauffant, 270L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, livré avec module de dérivation pour raccordt plancher, appoint électrique 1,2 kW intégré
UNIQUE
Chauffe-eau thermodynamique monobloc de 270 L, sur boucle d'eau ou retour de plancher chauffant.
ECS fournie jusqu'à 60°C à 100 % par la pompe à chaleur.
Fourni avec son module de dérivation pour le raccordement au plancher chauffant.
Cuve inox.
Installation au sol, pieds réglables de 0 à 25 mm intégrés.
Pas d'intervention sur le circuit frigorifique.
Sans ventilateur ni gainage aéraulique, il est encore plus silencieux.
Résistance d'appoint en titane de 1,2 kW intégrée.
Livré avec son sac de transport pour une manipulation facilitée.
Produit certifié Origine France Garantie (OFG - n° de certificat : BVCert. 6020118). Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit. Elle est délivrée après un audit réalisé par un organisme accrédité indépendant.
Edel EAU
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
type de réfrigérant
avec écran digital
version triphasée
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
protection de l'anode
charge en fluide réfrigérant préchargé
type de thermostat
profil de soutirage
tension de raccordement
source de chaleur
possibilité de gainage
température max. de l'eau
intégration solaire
pression de service (côté eau)
Contenance
Montage mural
puissance d'entrée chauffage d'appoint
intégration chaudière
revêtement de la cuve
consommation d'énergie
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme