Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Explosimètre ATEX pour gaz R290 (propane) avec affichage %LEL, batterie Li-ion, deux seuils d'alarmes paramètrables à 20% et 50%LEL par défaut - coque de protection et crochet pour fixer à la ceinture
Détecteur de gaz ATEX spécialisé pour le R290 (propane), affichant le pourcentage de gaz inflammable (%LEL). Equipé d'une batterie lithium-ion, il dispose de deux alarmes réglables (20% et 50% LEL). Robuste avec son boîtier de protection et son clip ceinture
- Surveille en permanence la concentration de R290 dans l'atmosphère dans la zone de travail et alerte immédiatement l'opérateur lorsque la concentration dépasse les seuils d'alerte et se rapproche du seuil d'explosivité.
- Indispensable à tous les techniciens manipulant des fluides A3 dont le R290 afin de garantir leur sécurité.
- Détection spécifique au R290 : conçu pour des mesures précises des niveaux de propane.
- Affichage %LEL
- Batterie Li-ion
- Deux seuils d'alarmes paramétrables à 20% et 50% LEL par défaut, vous alertant en cas de danger.
- Coque de protection : résistant et durable, pour une utilisation dans des conditions difficiles.
- Crochet pour fixer à la ceinture : pratique pour un transport facile et sécurisé lors de vos déplacements.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane