Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Armoire 8,0/9,0kW, Compatible R32/R410A, gamme DRV, Diffusion grande hauteur 4,3M max, Echangeur Magic-Coil Toshiba - Design : forme incurvée
Unité interieure DRV réversible type armoire.
Modèle MMF-UP0271H-E
Puissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 9kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1750x600x210mm
Niveau sonore petite vitesse : 40dB(A)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre nominal conduite de liquide
diamètre évacuation des condensats
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
type de réfrigérant
puissance frigorifique
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
pompe de relevage intégrée
diamètre nominal, conduite d'aspiration
niveau de pression acoustique chauffage
Compatible avec Google Assistant
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Apple HomeKit
Fréquence
Compatible IFTTT
principe de fonctionnement
tension de raccordement
avec télécommande
nombre de niveaux de soufflerie
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Modèle type
Hauteur
Couleur
Largeur