Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cassette 1-Voie DRV 0,3 CV - (0,9/1,3 kW), Disponible au R32 et R410A, Ultra-compact : seulement 150mm de hauteur, Option detection de présence, Option kit ioniseur plasma PM 1.0, Référence sous-face RBC-UY32P-E
Unité intérieure DRV réversible type Diffuseur 1-Voie.
Modèle MMU-UP0031YHP-E
Puissance froid: 0,9kW ; Puissance chaud : 1,3kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 150x990x450mm
Poids : 14kg
Dimensions compactes de seulement 150mm de hauteur : intégration facile.
Option capteur de présence pour économiser l'énergie.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
type de réfrigérant
technologie Inverter
puissance calorifique (nominale)
Type d'unité intérieure
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Fréquence
Compatible IFTTT
tension de raccordement
principe de fonctionnement
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Modèle type
Couleur