Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Console Double-Diffusion DRV - 3,6/4kW (1,25CV), R410A, Installation discrète, Diffision double-flux, Echangeur Magic-Coil Toshiba : Revêtement échangeur hydrophobe anti-saletés pour la qualité de l'air intérieur
Unité intérieure DRV réversible type console double-diffusion.
Modèle MML-UP0121NHP-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 600x700x220mm
Soufflage par le haut et par le bas.
Niveau sonore petite vitesse : 29 dB(A)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
pompe de relevage intégrée
diamètre nominal, conduite d'aspiration
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible IFTTT
Fréquence
tension de raccordement
principe de fonctionnement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Modèle type
Couleur