Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gainable haute-pression DRV - 5,6/6,3kW (2,0CV) - 200Pa max
Unité intérieure DRV réversible type gainable haute pression.
Modèle MMD-UP0181HP-E
Puissance froid: 5kW ; Puissance chaud : 6,3kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 298x1000x750mm
Pression disponible max : 200Pa
Niveau sonore : 31 dB(A)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air