Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gainable standard compact DRV 11,2/12,5kW, R32/R410A, Haute pression jusqu'à 150 Pa, 7 niveaux : de 30 à 150 Pa, Compacité 275 mm de hauteur, Pompe de relevage intégrée hauteur 850 mm, Référence plenum de soufflage : TCB-SF160C6BPE ,
Unité intérieure DRV réversible type gainable standard compact.
Modèle MMD-UP0361BHP-E
Puissance froid: 11,2kW ; Puissance chaud : 12,5W
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x1400x750mm
Poids : 40kg
Reprise d'air interchangeable (par l'arrière ou le dessous)
Pression disponible max : 150Pa
Niveau sonore petite vitesse : 31dB(A)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur