Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. LRYEQ16AY
 

Groupe de production de Froid Moyenne Température & Confort Conveni-Pack R410A

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNLRYEQ16AY
Réf Fab :LRYEQ16AY
EAN13 :4548848531073

Groupe de production de Froid Moyenne Température & Confort Conveni-Pack R410A DAIKIN

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Solution de réfrigération pour petits commerces alimentaires
Compact et léger
Installation, maintenance et entretien aisés
Haute efficacité énergétique
Résistant et fiable
Compatible : R-134a, R-407F, R-407A, R-448A, R-449A , R-404A.

Conveni pack

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186900

Gamme

Conveni pack

Unité de condensation (réfrigération commerciale)

convient au type de réfrigérant R417a

Non

convient au type de réfrigérant R413a

Non

convient au type de réfrigérant R402a

Non

convient au type de réfrigérant R401a

Non

convient au type de réfrigérant R507

Non

méthode de compression

compresseur de défilement

tension de raccordement

400 V

nombre de ventilateurs

2

Nombre de phases

3

Poids

370 kg

Couleur du boîtier

blanc

Profondeur

765 mm

Hauteur

1680 mm

Fréquence

50 Hz

Largeur

1240 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel