Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mural Compact DRV sans PMV - 2,2/2,5kW (0,8CV), R32 / R410A, Echangeur Magic-Coil & option filtre Ultra-Pure pour la qualité d'air, Design résidentiel, Télécommande IR incluse ,
Unité intérieure DRV réversible type mural.
Modèle MMK-AP0071HP-E
Puissance froid: 2,2kW ; Puissance chaud : 2,5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 293x798x230mm
Poids : 11kg
Niveau sonore petite vitesse : 25dB(A)
Télécommande infrarouge incluse.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
Type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
Puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
Principe de fonctionnement
Tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
Avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur